Startseite

GEWISS - GEWGW52252 FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.2,5X96 NERA - GW52252

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52252 FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.2,5X96 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 96 mm

  • Bündeldurchmesser - 2...23 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Betriebstemperatur - -40...80 °C

Packung

  • 20000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564396944

Artikelnummer

GEWGW52252

Herstellernummer

GW52252

Hersteller

GEW

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

96 mm

Bündeldurchmesser:

2...23 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Montagetemperatur:

-5...60 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie