Startseite

GEWISS - GEWGW52228 SELLETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5MM - GW52228

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52228 SELLETTA FISSAGGIO FASCETTE FINO A 5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564071476

Artikelnummer

GEWGW52228

Herstellernummer

GW52228

Hersteller

GEW

Länge:

10 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Detektierbar:

nein

Farbe:

farblos

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie