Startseite

GEWISS - GEWGW52210 SUPPORTO FASCETTA PER ESTERNO A TASSELLO - GW52210

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52210 SUPPORTO FASCETTA PER ESTERNO A TASSELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Durchmesser Befestigungsloch - 7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -25...60 °C

Packung

  • 3000 ST

EAN

8011564016866

Artikelnummer

GEWGW52210

Herstellernummer

GW52210

Hersteller

GEW

Befestigungsart:

Steckdübel

Durchmesser Befestigungsloch:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Detektierbar:

nein

Farbe:

schwarz

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie