Startseite

GEWISS - GEWGW52209 SUPPORTO FASCETTA PER ESTERNO A VITE - GW52209

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52209 SUPPORTO FASCETTA PER ESTERNO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Durchmesser Befestigungsloch - 4.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -25...60 °C

Packung

  • 3000 ST

EAN

8011564016859

Artikelnummer

GEWGW52209

Herstellernummer

GW52209

Hersteller

GEW

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

4.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Detektierbar:

nein

Farbe:

schwarz

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie