Startseite

GEWISS - GEWGW52207 FASCETTA PER ESTERNO 9X500 NERA - GW52207

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52207 FASCETTA PER ESTERNO 9X500 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 500 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Doppelverschlusskopf

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564016958

Artikelnummer

GEWGW52207

Herstellernummer

GW52207

Hersteller

GEW

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

500 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

530 N

Betriebstemperatur:

-45...85 °C

Montagetemperatur:

-25...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

70...140 mm

VG-Zulassung:

nein

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie