GEWISS - GEWGW52201 FASCETTA PER ESTERNO 6X115 NERA - GW52201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 115 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564016897
Artikelnummer
GEWGW52201
Herstellernummer
GW52201
Hersteller
GEW
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
115 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
245 N
Betriebstemperatur:
-45...85 °C
Montagetemperatur:
-25...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
5...25 mm
VG-Zulassung:
nein
Detektierbar:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


