Startseite

GEWISS - GEWGW52042 PRESSACAVO APPL.INDUSTRIALI M12 IP68 - GW52042

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52042 PRESSACAVO APPL.INDUSTRIALI M12 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.25 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564082113

Artikelnummer

GEWGW52042

Herstellernummer

GW52042

Hersteller

GEW

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.25 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Sechskant Eckmaß:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-25...65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Druckausgleichend:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie