GEWISS - GEWGW52010 PRESSACAVO PASSO PG48 IP66 - GW52010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 38...50 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP66
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564017092
Artikelnummer
GEWGW52010
Herstellernummer
GW52010
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38...50 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindelänge:
22 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
66 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.59 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
76 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...65 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
ja
Druckausgleichend:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


