GEWISS - GEWGW52001 PRESSACAVO PASSO PG7 IP66 - GW52001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...3 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564017009
Artikelnummer
GEWGW52001
Herstellernummer
GW52001
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...3 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
16 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.27 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...65 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
ja
Druckausgleichend:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


