Startseite

GEWISS - GEWGW50791 BANDELLA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO Z.-10M - GW50791

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50791 BANDELLA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO Z.-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Bandes - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564771673

Artikelnummer

GEWGW50791

Herstellernummer

GW50791

Hersteller

GEW

Art des Bandes:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

12 mm

Farbe:

sonstige

Lochung:

ja

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Richtung der Lochung:

längs

Perforation:

rund

Im Halter:

ja

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie