Startseite

GEWISS - GEWGW50625 GRAFFETTA PLAST.PIATTA 10-11 BIANCA - GW50625

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50625 GRAFFETTA PLAST.PIATTA 10-11 BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 10...11 mm

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 4800 ST

EAN

8011564017641

Artikelnummer

GEWGW50625

Herstellernummer

GW50625

Hersteller

GEW

Geeignet für Durchmesser:

10...11 mm

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

18 mm

Farbe:

weiß

Rohrarretierung:

nein

Breite der Öffnung:

11 mm

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Höhe der Öffnung:

11 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Befestigungsart:

Nagel

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schraube:

nein

Transparent:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie