Startseite

GEWISS - GEWGW50624 GRAFFETTA PLAST.PIATTA 7-8 BIANCA - GW50624

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50624 GRAFFETTA PLAST.PIATTA 7-8 BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Durchmesser - 7...8 mm

  • Breite der Öffnung - 8 mm

  • Höhe der Öffnung - 7 mm

  • Doppelschelle - nein

Packung

  • 15000 ST

EAN

8011564017634

Artikelnummer

GEWGW50624

Herstellernummer

GW50624

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Geeignet für Durchmesser:

7...8 mm

Breite der Öffnung:

8 mm

Höhe der Öffnung:

7 mm

Doppelschelle:

nein

Rohrarretierung:

nein

Befestigungsart:

Nagel

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

18 mm

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie