GEWISS - GEWGW50623 GRAFFETTA PLAST.PIATTA 5-6 BIANCA - GW50623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Geeignet für Durchmesser - 5...6 mm
Breite der Öffnung - 6 mm
Höhe der Öffnung - 6 mm
Doppelschelle - nein
Packung
4000 ST
EAN
8011564017627
Artikelnummer
GEWGW50623
Herstellernummer
GW50623
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Geeignet für Durchmesser:
5...6 mm
Breite der Öffnung:
6 mm
Höhe der Öffnung:
6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
18 mm
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


