GEWISS - GEWGW50622 GRAFFETTA PLAST.DIAM.7-8 BIANCA - GW50622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7...8 mm
Breite der Öffnung - 8 mm
Höhe der Öffnung - 8 mm
Doppelschelle - nein
Packung
1 ST
Produktserien
50/52
EAN
8011564017610
Artikelnummer
GEWGW50622
Herstellernummer
GW50622
Hersteller
GEW
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7...8 mm
Breite der Öffnung:
8 mm
Höhe der Öffnung:
8 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
ja
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
22 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


