Startseite

GEWISS - GEWGW50621 GRAFFETTA PLAST.DIAM.5-6 BIANCA - GW50621

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50621 GRAFFETTA PLAST.DIAM.5-6 BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 5...6 mm

  • Breite der Öffnung - 6 mm

  • Höhe der Öffnung - 6 mm

  • Doppelschelle - nein

Packung

  • 100 ST

Produktserien

50/52

EAN

8011564017603

Artikelnummer

GEWGW50621

Herstellernummer

GW50621

Hersteller

GEW

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

5...6 mm

Breite der Öffnung:

6 mm

Höhe der Öffnung:

6 mm

Doppelschelle:

nein

Rohrarretierung:

ja

Befestigungsart:

Nagel

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

22 mm

Nageldurchmesser:

2 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.