GEWISS - GEWGW50620 GRAFFETTA PLAST.DIAM.31-32 GRIGIA - GW50620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 31...32 mm
Breite der Öffnung - 32 mm
Höhe der Öffnung - 32 mm
Doppelschelle - nein
Packung
1000 ST
EAN
8011564017597
Artikelnummer
GEWGW50620
Herstellernummer
GW50620
Hersteller
GEW
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
31...32 mm
Breite der Öffnung:
32 mm
Höhe der Öffnung:
32 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
ja
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
55 mm
Nageldurchmesser:
2.7 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


