GEWISS - GEWGW50619 GRAFFETTA PLAST.DIAM.25-26 GRIGIA - GW50619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 25...26 mm
Breite der Öffnung - 26 mm
Höhe der Öffnung - 26 mm
Doppelschelle - nein
Packung
900 ST
EAN
8011564017580
Artikelnummer
GEWGW50619
Herstellernummer
GW50619
Hersteller
GEW
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
25...26 mm
Breite der Öffnung:
26 mm
Höhe der Öffnung:
26 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
ja
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
50 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


