Startseite

GEWISS - GEWGW50617 GRAFFETTA PLAST.DIAM.19-20 GRIGIA - GW50617

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50617 GRAFFETTA PLAST.DIAM.19-20 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 19...20 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564017566

Artikelnummer

GEWGW50617

Herstellernummer

GW50617

Hersteller

GEW

Geeignet für Durchmesser:

19...20 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

40 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

ja

Breite der Öffnung:

20 mm

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Höhe der Öffnung:

20 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Befestigungsart:

Nagel

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schraube:

nein

Transparent:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie