GEWISS - GEWGW50616 GRAFFETTA PLAST.DIAM.15-16 GRIGIA - GW50616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 15...16 mm
Breite der Öffnung - 16 mm
Höhe der Öffnung - 16 mm
Doppelschelle - nein
Packung
100 ST
Produktserien
50/52
EAN
8011564017559
Artikelnummer
GEWGW50616
Herstellernummer
GW50616
Hersteller
GEW
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
15...16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
ja
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
nein


