GEWISS - GEWGW50611 GRAFFETTA PLAST.DIAM.5-6 GRIGIA - GW50611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 5...6 mm
Breite der Öffnung - 6 mm
Höhe der Öffnung - 6 mm
Doppelschelle - nein
Packung
100 ST
EAN
8011564017504
Artikelnummer
GEWGW50611
Herstellernummer
GW50611
Hersteller
GEW
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
5...6 mm
Breite der Öffnung:
6 mm
Höhe der Öffnung:
6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
ja
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
22 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


