Startseite

GEWISS - GEWGW46582 PIASTRA PIENA METALLO 2X24M. F&E - GW46582

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46582 PIASTRA PIENA METALLO 2X24M. F&E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 292 mm

  • Breite - 373 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564285910

Artikelnummer

GEWGW46582

Herstellernummer

GW46582

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

292 mm

Breite:

373 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie