GEWISS - GEWGW46531F GUIDA DIN DOPPIA 18 MODULI F&E - GW46531F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Aluminium
Länge - 334 mm
Höhe - 22 mm
Packung
10 ST
EAN
8011564284142
Artikelnummer
GEWGW46531F
Herstellernummer
GW46531F
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
334 mm
Höhe:
22 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Materialstärke:
1.5 mm
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


