Startseite

GEWISS - GEWGW46530F GUIDA DIN DOPPIA 12 MODULI F&E - GW46530F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46530F GUIDA DIN DOPPIA 12 MODULI F&E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - Rundloch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 230 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564284135

Artikelnummer

GEWGW46530F

Herstellernummer

GW46530F

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Lochform:

Rundloch

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

230 mm

Höhe:

22 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Materialstärke:

1.5 mm

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie