GEWISS - GEWGW46448 VENTILATORE 230V-50/60HZ - GW46448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 60 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 141 mm
Breite - 131 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564029576
Artikelnummer
GEWGW46448
Herstellernummer
GW46448
Hersteller
GEW
Volumenstrom, freiblasend:
60 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
141 mm
Breite:
131 mm
Schutzart (IP):
IP44
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
93.5 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
20 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


