Startseite

GEWISS - GEWGW46032 QUADRO METALLO PORTA CIECA 310X425X160 - GW46032

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46032 QUADRO METALLO PORTA CIECA 310X425X160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 310 mm

  • Höhe - 425 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564096820

Artikelnummer

GEWGW46032

Herstellernummer

GW46032

Hersteller

GEW

Breite:

310 mm

Höhe:

425 mm

Tiefe:

160 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

76 W

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie