Startseite

GEWISS - GEWGW44708 MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 8 VIE 6MMQ - GW44708

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44708 MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 8 VIE 6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...6 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8011564445130

Artikelnummer

GEWGW44708

Herstellernummer

GW44708

Hersteller

GEW

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

8

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Halogenfrei:

nein

Breite:

56 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

25 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.