Startseite

GEWISS - GEWGW44704 MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 4 VIE 6MMQ - GW44704

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44704 MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 4 VIE 6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...6 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564445116

Artikelnummer

GEWGW44704

Herstellernummer

GW44704

Hersteller

GEW

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Halogenfrei:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

25 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie