Startseite

GEWISS - GEWGW44612 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.5X16MMQ VITE - GW44612

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44612 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.5X16MMQ VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...16 mm²

Packung

  • 100 ST

Produktserien

GW FIT

EAN

8011564014329

Artikelnummer

GEWGW44612

Herstellernummer

GW44612

Hersteller

GEW

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...16 mm²

Bemessungsspannung:

750 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

5

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Halogenfrei:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

33 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.