Startseite

GEWISS - GEWGW44611 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.3X16MMQ VITE - GW44611

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44611 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.3X16MMQ VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564014312

Artikelnummer

GEWGW44611

Herstellernummer

GW44611

Hersteller

GEW

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

750 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...16 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

33 mm

Transparent:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

33 mm

Halogenfrei:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie