GEWISS - GEWGW44610C MORSETTIERA MULT.SEZ.5X6MMQ VITE UL-CSA - GW44610C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsspannung - 750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Polzahl - 5
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564718937
Artikelnummer
GEWGW44610C
Herstellernummer
GW44610C
Hersteller
GEW
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsspannung:
750 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Halogenfrei:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
30 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein


