Startseite

GEWISS - GEWGW44606 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.3X4 MMQ PRESSIONE - GW44606

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44606 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.3X4 MMQ PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...4 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564014282

Artikelnummer

GEWGW44606

Herstellernummer

GW44606

Hersteller

GEW

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...4 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.