Startseite

GEWISS - GEWGW44605 MORSETTIERA 25MMQ BARRA SCOMP. 12P - GW44605

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44605 MORSETTIERA 25MMQ BARRA SCOMP. 12P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...25 mm²

Packung

  • 36 ST

EAN

8011564017719

Artikelnummer

GEWGW44605

Herstellernummer

GW44605

Hersteller

GEW

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...25 mm²

Bemessungsstrom In:

101 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Halogenfrei:

nein

Breite:

210 mm

Höhe:

34 mm

Tiefe:

38 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie