Startseite

GEWISS - GEWGW44604 MORSETTIERA 16MMQ BARRA SCOMP. 12P - GW44604

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44604 MORSETTIERA 16MMQ BARRA SCOMP. 12P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...16 mm²

Packung

  • 120 ST

EAN

8011564017702

Artikelnummer

GEWGW44604

Herstellernummer

GW44604

Hersteller

GEW

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Halogenfrei:

nein

Breite:

172 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

32 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.