Startseite

GEWISS - GEWGW44603 MORSETTIERA 10MM BARRA SCOMP. 12P - GW44603

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44603 MORSETTIERA 10MM BARRA SCOMP. 12P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 160 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564017696

Artikelnummer

GEWGW44603

Herstellernummer

GW44603

Hersteller

GEW

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...10 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

23 mm

Transparent:

nein

Breite:

141 mm

Höhe:

20 mm

Halogenfrei:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie