GEWISS - GEWGW44602 MORSETTIERA 4MMQ BARRA SCOMP. 12P - GW44602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
240 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564017689
Artikelnummer
GEWGW44602
Herstellernummer
GW44602
Hersteller
GEW
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
117 mm
Höhe:
17 mm
Halogenfrei:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


