Startseite

GEWISS - GEWGW40594 MORSET.NEUTRO 5 USC. CENTR.26-52M FR - GW40594

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40594 MORSET.NEUTRO 5 USC. CENTR.26-52M FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...35 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564298316

Artikelnummer

GEWGW40594

Herstellernummer

GW40594

Hersteller

GEW

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...35 mm²

Bemessungsstrom In:

100 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

6

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün

Transparent:

nein

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie