Startseite

GEWISS - GEWGW40592 MORSET.TERRA 24 USC.CENTR.26-52M FR - GW40592

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40592 MORSET.TERRA 24 USC.CENTR.26-52M FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...25 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564298330

Artikelnummer

GEWGW40592

Herstellernummer

GW40592

Hersteller

GEW

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...25 mm²

Bemessungsstrom In:

100 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Klammeranschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Klammeranschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

28

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün

Transparent:

nein

Morsettiera uni / multipolare - tipo/modello GEWGW40592 - MORSET.TERRA 24 USC.CENTR.26-52M FR