GEWISS - GEWGW40526 PIASTRA FONDO ISOLANTE 13M CD FRANCIA - GW40526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 216 mm
Breite - 156 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564081727
Artikelnummer
GEWGW40526
Herstellernummer
GW40526
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
216 mm
Breite:
156 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


