GEWISS - GEWGW38477 KIT 8 ANELLI H90 ZINCATI - GW38477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Höhe - 90 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - Zink
Packung
8 ST
EAN
8034035013188
Artikelnummer
GEWGW38477
Herstellernummer
GW38477
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


