Startseite

GEWISS - GEWGW38406 QUADRO DA PARETE 19 6U P= 400MM. - GW38406

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38406 QUADRO DA PARETE 19 6U P= 400MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 335 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

114 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035012198

Artikelnummer

GEWGW38406

Herstellernummer

GW38406

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

335 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie