Startseite

GEWISS - GEWGW32457 SCHERMO FRANGIBILE PLACCHE EMERGENZA - GW32457

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32457 SCHERMO FRANGIBILE PLACCHE EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564039735

Artikelnummer

GEWGW32457

Herstellernummer

GW32457

Hersteller

GEW

Höhe:

70 mm

Breite:

70 mm

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie