Startseite

GEWISS - GEWGW32451 PLACCA AUTOP.EMERGENZA -INT.1NA+1NC - GW32451

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32451 PLACCA AUTOP.EMERGENZA -INT.1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564039698

Artikelnummer

GEWGW32451

Herstellernummer

GW32451

Hersteller

GEW

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Mit Glasscheibe:

ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

80 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

18 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie