Startseite

GEWISS - GEWGW32450 PLACCA AUTOP.ASCENSORE -INT.1NA+1NC - GW32450

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32450 PLACCA AUTOP.ASCENSORE -INT.1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - sonstige

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Mit Papierabdeckung - nein

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564039681

Artikelnummer

GEWGW32450

Herstellernummer

GW32450

Hersteller

GEW

Meldeart:

sonstige

Mit Glasscheibe:

ja

Mit Papierabdeckung:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

80 mm

Breite:

116 mm

Tiefe:

18 mm

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie