GEWISS - GEWGW30522 ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE - GW30522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Anschlussspannung - 230 V
Ausführung - sonstige
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Material Dichtung - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8011564099326
Artikelnummer
GEWGW30522
Herstellernummer
GW30522
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschlussspannung:
230 V
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Material Dichtung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Explosionsschutz:
ohne
Nothandbedienung:
ohne
Freistrom:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


