GEWISS - GEWGW27431B RIVELATORE DI MOVIMENTO IR IP55-230V - GW27431B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangseinschaltung - nein
Packung
10 ST
EAN
8011564825338
Artikelnummer
GEWGW27431B
Herstellernummer
GW27431B
Hersteller
GEW
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
240 °
Optimale Montagehöhe:
2 m
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Nennspannung:
230...230 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Max. Einschaltdauer:
12 min
Erfassungswinkel horizontal:
240...240 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-90...90 °
Ansprechhelligkeit:
5...5 lx
Max. Schaltleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C
Breite:
72 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
106 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


