GEWISS - GEWGW27111 CONTENITORE 1POS.PULSANTI D.22 C.GIALLO - GW27111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564055551
Artikelnummer
GEWGW27111
Herstellernummer
GW27111
Hersteller
GEW
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser Öffnungen:
23 mm
Höhe:
82 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
66 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


