Startseite

GEWISS - GEWGW27105 CONTENITORE 12POS.PULSANTI D.22 - GW27105

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27105 CONTENITORE 12POS.PULSANTI D.22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564055544

Artikelnummer

GEWGW27105

Herstellernummer

GW27105

Hersteller

GEW

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

65 mm

Durchmesser Öffnungen:

23 mm

Höhe:

171 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Breite:

264 mm

74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie