GEWISS - GEWGW27103 CONTENITORE 3POS.PULSANTI D.22 - GW27103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Durchmesser Öffnungen - 23 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564055520
Artikelnummer
GEWGW27103
Herstellernummer
GW27103
Hersteller
GEW
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Durchmesser Öffnungen:
23 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
66 mm
Höhe:
171 mm
Tiefe:
65 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


