Startseite

GEWISS - GEWGW20925 FUSIBILE 6,3X32 16A 250V - GW20925

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20925 FUSIBILE 6,3X32 16A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 200 ST

Produktserien

Playbus

EAN

8011564026155

Artikelnummer

GEWGW20925

Herstellernummer

GW20925

Hersteller

GEW

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 16A - PLAYBUS.