Startseite

GEWISS - GEWGW20622 PORTALAMPADA E27 MAX.40W - GW20622

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20622 PORTALAMPADA E27 MAX.40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbaufassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564001039

Artikelnummer

GEWGW20622

Herstellernummer

GW20622

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einbaufassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

sonstige

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.